Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - LED-Schnur WiFi RGB 168LEDs Länge:20m IP65 71lm Andr./iOS

NEDIS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WIFILX01C168

  • Ausführung - Lichterkette

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Nennspannung - 100 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810404278

Sonepar Artikelnummer

121048509

Hersteller Artikelnummer

WIFILX01C168

Hersteller Typ

WIFILX01C168

Hersteller Artikel Nr.:

WIFILX01C168

Ausführung:

Lichterkette

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Nennspannung:

100 .. 240 V

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP65

Lichtfarbe:

RGB

Spannungsart:

AC

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

10000 h

Gesamtlänge:

20 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94053100

Gewicht:

0.344 kg

Nedis WIFILX01C168 WLAN-LED-Lichterkette RGB, 168 LEDs, 20 m, IP65.