NEDIS - LED-Schnur WiFi RGB 42LEDs 5m IP65 34lm Andr/iOS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WIFILX01C42
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Nennspannung - 100 .. 240 V
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810404254
Sonepar Artikelnummer
121096033
Hersteller Artikelnummer
WIFILX01C42
Hersteller Typ
WIFILX01C42
Hersteller Artikel Nr.:
WIFILX01C42
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Nennspannung:
100 .. 240 V
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
RGB
Spannungsart:
AC
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
10000 h
Breite:
45 mm
Höhe/Tiefe:
45 mm
Gesamtlänge:
8 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94053100
Gewicht:
0.164 kg


