Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - LED-Schnur WiFi wws-kws 400LEDs L:20m IP65 270lm Andr./iOS

NEDIS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WIFILX02W400

  • Ausführung - Lichterkette

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Nennspannung - 100 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810404247

Sonepar Artikelnummer

121048510

Hersteller Artikelnummer

WIFILX02W400

Hersteller Typ

WIFILX02W400

Hersteller Artikel Nr.:

WIFILX02W400

Ausführung:

Lichterkette

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Nennspannung:

100 .. 240 V

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP65

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

10000 h

Gesamtlänge:

20 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94053100

Gewicht:

0.580 kg

Nedis WIFILX02W400 WLAN-LED-Lichterkette warmweiß/kaltweiß, 400 LEDs, 20 m, IP65.