Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - LED-Streifen WiFi Mehrfarbig Länge:5m IP20 400lm Andr/IOS

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - LED-Streifen WiFi Mehrfarbig Länge:5m IP20 400lm Andr/IOS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WIFILX51RGB

  • Lampenspannung - 5 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Lichtfarbe - mehrfarbig

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810337255

Sonepar Artikelnummer

121005135

Hersteller Artikelnummer

WIFILX51RGB

Hersteller Typ

WIFILX51RGB

Hersteller Artikel Nr.:

WIFILX51RGB

Lampenspannung:

5 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

mehrfarbig

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

10

Spannungsart:

DC

Geeignet für Dimmer:

Nein

Max. Systemleistung:

5 W

Gesamtlänge:

5 m

Selbstklebend:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.100 kg

Nedis WIFILX51RGB WLAN-LED-Streifen 5 m, RGB, IP20, 400 lm, App-Steuerung.