Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - LED-Streifen WiFi Mehrfarbit Länge:5m IP65 960lm Andr./iOS

NEDIS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WIFILS51CRGB

  • Ausführung - Band

  • Lampenspannung - 220 .. 240 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Lichtfarbe - mehrfarbig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810335060

Sonepar Artikelnummer

121048508

Hersteller Artikelnummer

WIFILS51CRGB

Hersteller Typ

WIFILS51CRGB

Hersteller Artikel Nr.:

WIFILS51CRGB

Ausführung:

Band

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Schutzart (IP):

IP65

Lichtfarbe:

mehrfarbig

Farbtemperatur:

2700 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

30

Spannungsart:

AC

Geeignet für Dimmer:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

10000 h

Max. Systemleistung:

24 W

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Gesamtlänge:

5 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.258 kg

Nedis WIFILS51CRGB WLAN-LED-Streifen 5 m, RGB, IP65, 960 lm, App-Steuerung.