NEDIS - LED-Streifen WiFi RGB w/kws L:2m IP20 860lm b6500K And/iOS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WIFILSC20CRGB
Ausführung - Band
Lampenspannung - 220 .. 240 V
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 2700 .. 6500 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810413515
Sonepar Artikelnummer
121096032
Hersteller Artikelnummer
WIFILSC20CRGB
Hersteller Typ
WIFILSC20CRGB
Hersteller Artikel Nr.:
WIFILSC20CRGB
Ausführung:
Band
Lampenspannung:
220 .. 240 V
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
2700 .. 6500 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
512
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
15000 h
Breite:
127 mm
Höhe/Tiefe:
14 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.183 kg


