Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - LED-Streifen WLAN Mehrfarbig Länge:5m IP65 960lm Andr/iOS

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - LED-Streifen WLAN Mehrfarbig Länge:5m IP65 960lm Andr/iOS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WIFILN51CRGB

  • Lampenspannung - 220 .. 240 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Lichtfarbe - mehrfarbig

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810335084

Sonepar Artikelnummer

120933423

Hersteller Artikelnummer

WIFILN51CRGB

Hersteller Typ

WIFILN51CRGB

Hersteller Artikel Nr.:

WIFILN51CRGB

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Schutzart (IP):

IP65

Lichtfarbe:

mehrfarbig

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Spannungsart:

AC

Breite:

8 mm

Höhe/Tiefe:

18 mm

Gesamtlänge:

5 m

Selbstklebend:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.845 kg