Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - LED-Vorhang WiFi wws 200LEDs 3m IP65 345lm Andr./iOS

NEDIS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WIFILXC01W200

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Nennspannung - 100 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810404391

Sonepar Artikelnummer

121048512

Hersteller Artikelnummer

WIFILXC01W200

Hersteller Typ

WIFILXC01W200

Hersteller Artikel Nr.:

WIFILXC01W200

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Nennspannung:

100 .. 240 V

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP65

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

10000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94053100

Gewicht:

0.540 kg

Nedis WIFILXC01W200 WLAN-LED-Lichtvorhang warmweiß, 200 LEDs, 3 m, IP65.