Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Lightning Kabel 8Pin auf USB-C 480Mbps Silikon 1.5m ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Lightning Kabel 8Pin auf USB-C 480Mbps Silikon 1.5m ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CCGB39800WT15

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810417971

Sonepar Artikelnummer

121095932

Hersteller Artikelnummer

CCGB39800WT15

Hersteller Typ

CCGB39800WT15

Hersteller Artikel Nr.:

CCGB39800WT15

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1.5 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.054 kg

Dieses flexible 8-polige Apple Lightning-Silikonkabel ist ideal zum Laden und Synchronisieren Ihres Apple-Smartphones oder anderer Apple-Geräte. Die Silikonoberfläche ist angenehm weich und verheddert sich nicht, auch wenn sie in einer Tasche oder einem Beutel verstaut oder um ein tragbares Ladegerät gewickelt wird.