Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Lightning Kabel 8Pin - USB-C 480Mbps 18W 2.0A verg. 2m alu

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Lightning Kabel 8Pin - USB-C 480Mbps 18W 2.0A verg. 2m alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CCTB39650AL20

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810313044

Sonepar Artikelnummer

121095940

Hersteller Artikelnummer

CCTB39650AL20

Hersteller Typ

CCTB39650AL20

Hersteller Artikel Nr.:

CCTB39650AL20

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

2 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.046 kg

Dieses Produkt ist mit einem originalen MFI-Chip von Apple ausgestattet und unterstützt Schnellladen, was bis zu 20 % schneller ist als mit Kabeln ohne einen originalen Chip von Apple. Zusätzlich verfügt das Kabel über einen Überspannungsschutz und andere erweiterte Sicherheitsfunktionen, um Sie und Ihre Geräte zu schützen. Die Lightning-Kabel und -Adapter bestehen aus verbesserten Komponenten aus einer Aluminiumlegierung mit sekundärer Polieroxidationstechnologie. Dies sorgt auch mit Schutzhülle für eine engere, gut sitzende Verbindung. Die Mehrfachabschirmung verspricht einen stabileren Ladestrom und vermeidet Signalstörungen bei der Datenübertragung beim gleichzeitigen Laden und Synchronisieren mit einem Lightning-Ladeanschluss für das iPhone.