Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Luftbefeuchter 30W 5.5L Hygrometer Timer Nachtmodus FB sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Luftbefeuchter 30W 5.5L Hygrometer Timer Nachtmodus FB sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HUMI150BKW

  • Ausführung - Luftbefeuchter

  • Leistung - 30 W

  • Farbe - schwarz

  • Volumen des Wassertanks - 5.5 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810406005

Sonepar Artikelnummer

121048447

Hersteller Artikelnummer

HUMI150BKW

Hersteller Typ

HUMI150BKW

Hersteller Artikel Nr.:

HUMI150BKW

Ausführung:

Luftbefeuchter

Leistung:

30 W

Farbe:

schwarz

Volumen des Wassertanks:

5.5 l

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

2.600 kg

Nedis HUMI150BKW Luftbefeuchter, 30 W, 5,5 L, Hygrometer, Timer, Nachtmodus, Schwarz.