Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Luftbefeuchter b.50m² 110W 5.5L Abschaltautom. gr

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Luftbefeuchter b.50m² 110W 5.5L Abschaltautom. gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HUMI120CWT

  • Ausführung - Luftbefeuchter

  • Leistung - 110 W

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 50 m²

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810293407

Sonepar Artikelnummer

121064200

Hersteller Artikelnummer

HUMI120CWT

Hersteller Typ

HUMI120CWT

Hersteller Artikel Nr.:

HUMI120CWT

Ausführung:

Luftbefeuchter

Leistung:

110 W

Geeignet für eine Raumfläche bis:

50 m²

Farbe:

weiß

Volumen des Wassertanks:

5.5 l

Höhe:

235 mm

Breite:

215 mm

Tiefe:

300 mm

Gewicht:

1.8 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84213925

Gewicht:

1.800 kg

Luftbefeuchter, 110 W, Mit kühlem und warmem Nebel, 5.5 l, Hygrometer, Timer, geeignet für Platz bis zu: 50 m², Grau / Weiss