Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Luftentfeuchter b.38m³ 245W 10L/24h 2.1L Hygrostat 100m³/h

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Luftentfeuchter b.38m³ 245W 10L/24h 2.1L Hygrostat 100m³/h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DEHU10WT

  • Betriebstemperatur - 5 .. 35 °C

  • Luftdurchsatz - 100 m³/h

  • Anschlussspannung - 220 V

  • Leistungsaufnahme - 245 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5412810405831

Sonepar Artikelnummer

121015482

Hersteller Artikelnummer

DEHU10WT

Hersteller Typ

DEHU10WT

Hersteller Artikel Nr.:

DEHU10WT

Betriebstemperatur:

5 .. 35 °C

Luftdurchsatz:

100 m³/h

Anschlussspannung:

220 V

Leistungsaufnahme:

245 W

Volumen des Wassertanks:

2.1 l

Verschiebbar:

Ja

Anzahl der Gebläsestufen:

2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

8.500 kg

Nedis DEHU10WT Luftentfeuchter bis 38 m³, 245 W, 10 L/24h, 2,1 L Tank, Hygrostat, 100 m³/h.