Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Luftentfeuchter b.45m³ 420W 20L/24h 6.5L Hygros WiFi 195m³/h

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Luftentfeuchter b.45m³ 420W 20L/24h 6.5L Hygros WiFi 195m³/h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DEHU20WTW

  • Betriebstemperatur - 5 .. 35 °C

  • Luftdurchsatz - 195 m³/h

  • Anschlussspannung - 220 V

  • Leistungsaufnahme - 420 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810405985

Sonepar Artikelnummer

121015483

Hersteller Artikelnummer

DEHU20WTW

Hersteller Typ

DEHU20WTW

Hersteller Artikel Nr.:

DEHU20WTW

Betriebstemperatur:

5 .. 35 °C

Luftdurchsatz:

195 m³/h

Anschlussspannung:

220 V

Leistungsaufnahme:

420 W

Volumen des Wassertanks:

6.5 l

Verschiebbar:

Ja

Anzahl der Gebläsestufen:

2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

13.100 kg

Nedis DEHU20WTW Luftentfeuchter bis 45 m³, 420 W, 20 L/24h, 6,5 L, Hygrostat, WLAN.