Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Luftentfeuchter b.50m³ 720W 30L/24h 4L Hygros WiFi 210m³/h

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Luftentfeuchter b.50m³ 720W 30L/24h 4L Hygros WiFi 210m³/h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DEHU30WTW

  • Betriebstemperatur - 5 .. 35 °C

  • Luftdurchsatz - 210 m³/h

  • Anschlussspannung - 220 V

  • Leistungsaufnahme - 720 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5412810405992

Sonepar Artikelnummer

121015484

Hersteller Artikelnummer

DEHU30WTW

Hersteller Typ

DEHU30WTW

Hersteller Artikel Nr.:

DEHU30WTW

Betriebstemperatur:

5 .. 35 °C

Luftdurchsatz:

210 m³/h

Anschlussspannung:

220 V

Leistungsaufnahme:

720 W

Volumen des Wassertanks:

4 l

Verschiebbar:

Ja

Anzahl der Gebläsestufen:

2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

16.750 kg

Nedis DEHU30WTW Luftentfeuchter bis 50 m³, 720 W, 30 L/24h, 4 L, Hygrostat, WLAN.