Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Luftreiniger b.25m² 50W 3St. 200m³/h Luftqualitätsanz. ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Luftreiniger b.25m² 50W 3St. 200m³/h Luftqualitätsanz. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AIPU200CWT

  • Ausführung - Luftreiniger

  • Leistung - 50 W

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 25 m²

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810319572

Sonepar Artikelnummer

120933317

Hersteller Artikelnummer

AIPU200CWT

Hersteller Typ

AIPU200CWT

Hersteller Artikel Nr.:

AIPU200CWT

Ausführung:

Luftreiniger

Leistung:

50 W

Geeignet für eine Raumfläche bis:

25 m²

Farbe:

weiß

Luftumwälzung:

200 m³/h

Höhe:

520 mm

Breite:

350 mm

Tiefe:

200 mm

Gewicht:

5.8 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84213925

Gewicht:

5.800 kg