Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Luftreiniger b.45m² 35W 3St. 360m³/h Luftqualitätsanz. sw-ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Luftreiniger b.45m² 35W 3St. 360m³/h Luftqualitätsanz. sw-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AIPU300CWT

  • Ausführung - Luftreiniger

  • Leistung - 35 W

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 45 m²

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810319589

Sonepar Artikelnummer

120933318

Hersteller Artikelnummer

AIPU300CWT

Hersteller Typ

AIPU300CWT

Hersteller Artikel Nr.:

AIPU300CWT

Ausführung:

Luftreiniger

Leistung:

35 W

Geeignet für eine Raumfläche bis:

45 m²

Farbe:

sonstige

Luftumwälzung:

360 m³/h

Höhe:

570 mm

Breite:

290 mm

Tiefe:

290 mm

Gewicht:

5.7 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84213925

Gewicht:

5.700 kg