Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Lupenleuchte 10W 3 Dioptrin 6500K 660lm ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Lupenleuchte 10W 3 Dioptrin 6500K 660lm ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MAGL3WT

  • Art der Leuchte - Lupenleuchte

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Mit Schalter - Ja

  • Farbtemperatur - 6500 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810413317

Sonepar Artikelnummer

121095996

Hersteller Artikelnummer

MAGL3WT

Hersteller Typ

MAGL3WT

Hersteller Artikel Nr.:

MAGL3WT

Art der Leuchte:

Lupenleuchte

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit Schalter:

Ja

Farbtemperatur:

6500 K

Höhe/Tiefe:

615 mm

Montageart:

Standfuß

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

50 .. 60 V

Mit Dimmer:

Ja

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

720 mm

Länge:

200 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90085000

Gewicht:

2.592 kg

Diese flexible Lupenleuchte von Nedis in Weiß mit Tischklemme bietet eine leistungsstarke 3-Dioptrien-Vergrößerung (1,75x). Dies wird durch die Verwendung einer Glaslinse mit einem Durchmesser von 120 mm erreicht. Mit dem oben angebrachten Touch-Dimmschalter lässt sich das Licht ganz einfach dimmen. Diese 10-Watt-Lupenleuchte ist ideal für detailreiche Arbeiten mit kleinen Teilen geeignet, sowohl für die Arbeit als auch für Hobbytätigkeiten.Die Lupe wird von 56 SMD-LEDs mit einer Lichtintensität von 660 Lumen und einer Farbtemperatur von 6500 Kelvin beleuchtet. Oben ist eine Schutzkappe angebracht und die Leuchten verfügen über eine transparente Lampenabdeckung, wodurch für sehr helles und klares Licht gesorgt wird. Der flexible Schwenkarm kann an einem Tisch oder einer anderen Oberfläche befestigt werden. Die Armlänge beträgt 125 Zentimeter. Das bedeutet, dass Sie mühelos jede Einstellung vornehmen können, die Sie für alle Ihre Arbeiten benötigen.