Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Lupenleuchte 6.5W 3-12 Dioptrin 6500K 585lm ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Lupenleuchte 6.5W 3-12 Dioptrin 6500K 585lm ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MAGL1WT

  • Art der Leuchte - Lupenleuchte

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Mit Schalter - Ja

  • Farbtemperatur - 6500 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810413294

Sonepar Artikelnummer

121095994

Hersteller Artikelnummer

MAGL1WT

Hersteller Typ

MAGL1WT

Hersteller Artikel Nr.:

MAGL1WT

Art der Leuchte:

Lupenleuchte

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit Schalter:

Ja

Farbtemperatur:

6500 K

Höhe/Tiefe:

360 mm

Montageart:

Standfuß

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

50 .. 60 V

Mit Dimmer:

Nein

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

175 mm

Länge:

260 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90085000

Gewicht:

1.570 kg

Nedis LED-Lupenleuchte MAGL1WT, 6,5 W, 3–12 Dioptrien, 6500 K, 585 lm, Weiß. Für feinmechanische Arbeiten, Elektronik-Reparaturen und Lesen, tageslichtweiße Beleuchtung reduziert Augenermüdung, Schwenkarm für flexible Positionierung.