NEDIS - Matratzenreiniger DualeRollingBrush 500W 0.350l F5 Milbenentferner UV-Sterilisat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MCCD250GY
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85081900
Gewicht - 2.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810472468
Sonepar Artikelnummer
121391417
Hersteller Artikelnummer
MCCD250GY
Hersteller Typ
MCCD250GY
Hersteller Artikel Nr.:
MCCD250GY
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081900
Gewicht:
2.060 kg
''Erleben Sie ein saubereres, gesünderes Wohnumfeld mit dem Nedis Ultraschall-Matratzenstaubsauger. Dieser kabelgebundene Handstaubsauger wurde speziell für die Tiefenreinigung von Matratzen, Polstermöbeln, Vorhängen, Sofas und anderen Stoffoberflächen entwickelt. Egal, ob Sie als Hausbesitzer die Luftqualität in Innenräumen verbessern wollen oder als professioneller Einzelhändler eine zuverlässige Lösung für hygienebewusste Kunden suchen - dieser Staubsauger vereint Leistung, Innovation und Benutzerfreundlichkeit in einem leistungsstarken Paket. 5-in-1-Tiefenreinigungstechnologie Der Nedis-Ultraschall-Matratzenstaubsauger verfügt über fünf automatische Reinigungsmodi, die eine gründliche Reinigung in einem Arbeitsgang gewährleisten. Er entfernt Staub und Schmutz, klopft auf das Gewebe, um Partikel zu lösen, nutzt UV-C-Licht, um Bakterien und Allergene zu beseitigen, wendet eine sanfte antibakterielle Ultraschalltechnologie an und bietet sogar eine Trockenfunktion für zusätzliche Hygiene. Diese integrierten Funktionen wirken zusammen, um Ihre Textilien mit minimalem Aufwand zu desinfizieren und aufzufrischen. Fortschrittlicher UV-C-Lichtschutz Der Staubsauger ist mit einer UV-C-Lichttechnologie ausgestattet, die Bakterien, Hausstaubmilben und Allergene effektiv bekämpft und neutralisiert. Die UV-C-Strahlen dringen in die mikrobiellen Zellen ein und zerstören ihre DNA, wodurch das Risiko von allergischen Reaktionen und Atemwegserkrankungen verringert wird. Dies ist eine sichere und chemikalienfreie Methode, um ein hygienisches Zuhause zu erhalten, was besonders für Menschen mit Empfindlichkeiten oder Allergien wichtig ist. Ultrastarke Saugkraft und duales Bürstensystem Mit einer ultrastarken Saugkraft von bis zu 30 kPa und zwei Rollbürsten nimmt dieser Matratzenstaubsauger selbst den festsitzendsten Schmutz und die meisten Partikel auf. Die starke Saugkraft, kombiniert mit der mechanischen Wirkung der Bürsten, sorgt für eine gründliche und effiziente Reinigung verschiedener weicher Oberflächen. Der Staubsauger ist ideal für Matratzen, Sofas, Kissen und sogar für die Bettwäsche von Haustieren und bietet Ihnen eine professionelle Reinigung. HEPA-Filterung für saubere Luft Das integrierte HEPA-Filtersystem fängt Feinstaub, Allergene und mikroskopisch kleine Partikel auf und verhindert, dass sie wieder in die Luft gelangen. Dies verbessert die Luftqualität in Innenräumen und macht den Staubsauger zu einer guten Wahl für Haushalte, die Wert auf Sauberkeit und Gesundheit legen. Außerdem wird die Exposition gegenüber häufigen Asthma- und Allergieauslösern reduziert. Benutzerfreundliches Design Der Staubsauger ist auf Bequemlichkeit und Komfort ausgelegt. Er verfügt über einen transparenten, abnehmbaren 350-ml-Staubbehälter, so dass Sie sehen können, wann es Zeit ist, ihn zu leeren, und die Reinigung mühelos ist. Das leichte, ergonomische Design ist einfach zu handhaben, und das 4 m lange Netzkabel bietet eine große Reichweite für müheloses Reinigen im ganzen Haus. Vielseitig für verschiedene Oberflächen Dank seiner multifunktionalen Fähigkeiten ist der Nedis Ultraschall-Matratzenstaubsauger nicht nur für Matratzen geeignet. Verwenden Sie ihn für Sofas, Kissen, Vorhänge, Haustierbetten und andere gepolsterte Oberflächen, um sicherzustellen, dass jeder mit Stoff bedeckte Bereich in Ihrem Zuhause sauber, frisch und allergenfrei bleibt. Mit diesem Ultraschall-Matratzenstaubsauger erhalten Sie ein leistungsstarkes Gerät, das für ein sauberes und sicheres Zuhause sorgt. Er ist ideal für Verbraucher, die Wert auf Hygiene legen.''


