NEDIS - Mauspad mit Handgelenkstütze 215x240mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MPADFG100BK
Breite - 215 mm
Mit Handgelenkauflage - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39261000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810286959
Sonepar Artikelnummer
120879852
Hersteller Artikelnummer
MPADFG100BK
Hersteller Typ
MPADFG100BK
Hersteller Artikel Nr.:
MPADFG100BK
Breite:
215 mm
Mit Handgelenkauflage:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39261000
Gewicht:
0.168 kg
Die innovative Form dieses Mauspads simuliert die natürliche Haltung von Handgelenk und Unterarm. Die Polsterung nimmt den Druck weg von Unterarm und Handgelenk und sorgt für eine entspannte Bedienung der Maus. Die spezielle Beschichtung der Unterseite hält das Mauspad fest am Platz.


