Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Megaphon 10W 115dB RW:250m Mikro Sirene Aufnahmefunkt. ws-bl

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Megaphon 10W 115dB RW:250m Mikro Sirene Aufnahmefunkt. ws-bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEPH150WT

  • Max. Reichweite - 250 m

  • Mit Aufnahmefunktion - Ja

  • Gewicht - 0.463 kg

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8717534026308

Sonepar Artikelnummer

121095997

Hersteller Artikelnummer

MEPH150WT

Hersteller Typ

MEPH150WT

Hersteller Artikel Nr.:

MEPH150WT

Max. Reichweite:

250 m

Mit Aufnahmefunktion:

Ja

Gewicht:

0.463 kg

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182900

Gewicht:

0.471 kg

Mit diesem kompakten Nedis Megafon mit eingebauter Sirene verschaffen Sie sich auch in großen Menschenmengen Gehör. Trotz des handlichen Designs verfügt es über eine überraschende Reichweite von 250 Metern. Einschließlich 10-Sekunden-Aufnahmefunktion, um Ihnen das mühselige Wiederholen Ihrer Worte zu ersparen.