Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Megaphon 25W 135dB RW:1500m abnehmb.Mikro Sirene ws-bl

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Megaphon 25W 135dB RW:1500m abnehmb.Mikro Sirene ws-bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEPH200WT

  • Max. Reichweite - 1500 m

  • Mit Aufnahmefunktion - Nein

  • Gewicht - 0.956 kg

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8717534026292

Sonepar Artikelnummer

121095998

Hersteller Artikelnummer

MEPH200WT

Hersteller Typ

MEPH200WT

Hersteller Artikel Nr.:

MEPH200WT

Max. Reichweite:

1500 m

Mit Aufnahmefunktion:

Nein

Gewicht:

0.956 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182900

Gewicht:

0.985 kg

Mit diesem leistungsstarken Nedis Megafon mit eingebauter Sirene verschaffen Sie sich auch in großen Menschenmengen Gehör. Sehr effizient bei großen Veranstaltungen, Evakuierungen sowie in anderen Situationen, in denen viele Menschen gleichzeitig angesprochen werden müssen. Müssen Sie längere Zeit sprechen? Tragen Sie das Megafon einfach mit dem enthaltenen Tragegurt über der Schulter und nehmen Sie das Mikrofon ab, um es mit der Hand zu verwenden.