Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Memory Card Micro SDHC 32GB UHS-I Adapter Class 10

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Memory Card Micro SDHC 32GB UHS-I Adapter Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MMSD32100BK

  • Speicherkapazität - 32 GB

  • Ausführung - microSD

  • Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde - 45 MB

  • Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde - 90 MB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810266371

Sonepar Artikelnummer

121131551

Hersteller Artikelnummer

MMSD32100BK

Hersteller Typ

MMSD32100BK

Hersteller Artikel Nr.:

MMSD32100BK

Speicherkapazität:

32 GB

Ausführung:

microSD

Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:

45 MB

Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde:

90 MB

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85423290

Gewicht:

0.001 kg

Nedis Speicherkarte | microSDHC | 32 GB | Schreibegeschwindigkeit: 90 MB/s | Lesegeschwindigkeit: 45 MB/s | UHS-I | SD Adapter enthalten