NEDIS - Mikrofon für Desktop-PC, Notebook kabelgebunden USB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MICCU100BK
Ausführung - Tisch
Kabellänge - 1.4 m
Drahtlos - Nein
Richtcharakteristik - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810323722
Sonepar Artikelnummer
120879849
Hersteller Artikelnummer
MICCU100BK
Hersteller Typ
MICCU100BK
Hersteller Artikel Nr.:
MICCU100BK
Ausführung:
Tisch
Kabellänge:
1.4 m
Drahtlos:
Nein
Richtcharakteristik:
sonstige
Empfindlichkeit:
38 dB
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85181000
Gewicht:
0.135 kg


