Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Minikühlschrank tragb. 21cm Cooler 4L 12V 220V-Kab. ro

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Minikühlschrank tragb. 21cm Cooler 4L 12V 220V-Kab. ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KAFR120CRD

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - rot

  • Höhe - 270 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810335039

Sonepar Artikelnummer

120972689

Hersteller Artikelnummer

KAFR120CRD

Hersteller Typ

KAFR120CRD

Hersteller Artikel Nr.:

KAFR120CRD

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

rot

Höhe:

270 mm

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

rot

Spannung:

12 V

Nutzinhalt des Kühlfachs:

4 l

Breite:

210 mm

Tiefe:

260 mm

Türanschlag:

rechts

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84186900

Gewicht:

2.260 kg