Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Mobiler Öl Radiator - 800 / 1200 / 2000 W

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Mobiler Öl Radiator - 800 / 1200 / 2000 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTOI30WT9

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85162910

  • Gewicht - 6.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810405084

Sonepar Artikelnummer

121005137

Hersteller Artikelnummer

HTOI30WT9

Hersteller Typ

HTOI30WT9

Hersteller Artikel Nr.:

HTOI30WT9

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162910

Gewicht:

6.400 kg

Nedis HTOI30WT9 Mobiler Ölradiator. Größere Ausführung mit Leistungsstufen bis 2000W.