Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Motion Sensor WLAN Netz IP20 Winkel: 120° RW: 10m Andr/iOS

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Motion Sensor WLAN Netz IP20 Winkel: 120° RW: 10m Andr/iOS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WIFISM10CWT

  • Erfassungswinkel horizontal - 120 °

  • Geeignet für drahtlose Übertragung - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810269969

Sonepar Artikelnummer

120933396

Hersteller Artikelnummer

WIFISM10CWT

Hersteller Typ

WIFISM10CWT

Hersteller Artikel Nr.:

WIFISM10CWT

Erfassungswinkel horizontal:

120 °

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.117 kg