NEDIS - Motorisierte TV-Wandhalterung 37 - 75'' maximal Bildschirmgewicht: 35 kg Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TVWM5880BK
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 14.860 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810450602
Sonepar Artikelnummer
121391423
Hersteller Artikelnummer
TVWM5880BK
Hersteller Typ
TVWM5880BK
Hersteller Artikel Nr.:
TVWM5880BK
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
14.860 kg
''Diese intelligente Wi-Fi-Halterung mit motorisiertem mittlerem Kaminsims von Nedis ist die ultimative Lösung, um Ihr TV-Erlebnis zu verbessern. Diese hochmoderne Halterung ist für die meisten TV-Bildschirme von 32'' bis 75'' ausgelegt und gewährleistet die Kompatibilität mit Ihrem Entertainment-Setup. Diese Halterung lässt sich nahtlos mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk verbinden, macht einen separaten Hub überflüssig und vereinfacht den Einrichtungsprozess. Mit der intuitiven Unterstützung der Nedis Smartlife App können Sie die Wandhalterung mühelos von Ihrer Handfläche aus steuern. Seine robuste Konstruktion wurde auf Festigkeit getestet, um Fernseher mit einem Gewicht von bis zu 35 kg zu tragen und einen sicheren Platz für Ihr wertvolles Gerät zu gewährleisten. Erleben Sie Komfort wie nie zuvor mit seinem leisen motorisierten Mechanismus und dem Gasfedersystem, das eine sanfte und geräuschlose Einstellung ermöglicht. Die mitgelieferte RF-Fernbedienung bietet eine einfache Steuerung mit 2 voreingestellten Positionen, mit denen Sie mühelos den perfekten Betrachtungswinkel finden können. Diese Halterung hört nicht nur bei der Höhenverstellung auf, Er bietet eine Rotationsfunktion, die einen Bewegungsbereich von links nach rechts innerhalb von 20° ermöglicht. Außerdem sorgt die integrierte Niveauregulierung für eine perfekte Positionierung mit bis zu +3°~-3° Neigung. Die Halterung ist ideal für Spiele mit Spielkonsolen auf dem Fernseher, aber auch perfekt, um sie über dem Kamin zu platzieren. Verbraucher entscheiden sich oft dafür, ihn über dem Fernseher über dem Kaminsims zu positionieren, da dies oft der zentrale Standort im Raum ist.''


