NEDIS - Netzladegerät 20W PD3 1.5/2/2.22A 2xOut USB-A/-C™ auto.Spannungsw. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WCHA20WT
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 0.038 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5412810470266
Sonepar Artikelnummer
121406580
Hersteller Artikelnummer
WCHA20WT
Hersteller Typ
WCHA20WT
Hersteller Artikel Nr.:
WCHA20WT
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.038 kg
Kompaktes Dual-GaN-Wandladegerät - lädt zwei Geräte gleichzeitig, • Mit einem USB-C Power Delivery (20 Watt) Anschluss und einem USB-A Quick Charge feature (18 Watt) Anschluss, leistungsstarke Ladeleistung in kompaktem Design mit GaN-Technologie, unterstützt Schnellladung für die neueste Generation von Apple-Smartphones und -Tablets, unterstützt schnelles Laden für Android Power Delivery und Quick Charge-fähige Geräte, angeschlossene Geräte werden automatisch erkannt und optimal geladen