Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Netzladegerät TypC 4xUSB-A QuickCh. 24W ohne Kabel ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Netzladegerät TypC 4xUSB-A QuickCh. 24W ohne Kabel ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WCHAU481AWT

  • Schnell-Ladegerät - Ja

  • Mit Entladungsfunktion - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044060

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810267637

Sonepar Artikelnummer

121048503

Hersteller Artikelnummer

WCHAU481AWT

Hersteller Typ

WCHAU481AWT

Hersteller Artikel Nr.:

WCHAU481AWT

Schnell-Ladegerät:

Ja

Mit Entladungsfunktion:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.096 kg

Nedis WCHAU481AWT Netzladegerät, 4× USB-A, 24 W, Weiß.