Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Netzladegerät TypC USB-A 12W Lightning 8Pin: 1m ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Netzladegerät TypC USB-A 12W Lightning 8Pin: 1m ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WCHAL242AWT

  • Schnell-Ladegerät - Nein

  • Mit Entladungsfunktion - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044060

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5412810330027

Sonepar Artikelnummer

121048497

Hersteller Artikelnummer

WCHAL242AWT

Hersteller Typ

WCHAL242AWT

Hersteller Artikel Nr.:

WCHAL242AWT

Schnell-Ladegerät:

Nein

Mit Entladungsfunktion:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.068 kg

Nedis USB-Ladegerät (12W) inklusive Lightning-Kabel (1m), weiß.