Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Netzladegerät TypC USB-A 12W MicroUSB-Kab: 1m sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Netzladegerät TypC USB-A 12W MicroUSB-Kab: 1m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WCHAM213ABK

  • Schnell-Ladegerät - Nein

  • Mit Entladungsfunktion - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044060

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810330010

Sonepar Artikelnummer

121048499

Hersteller Artikelnummer

WCHAM213ABK

Hersteller Typ

WCHAM213ABK

Hersteller Artikel Nr.:

WCHAM213ABK

Schnell-Ladegerät:

Nein

Mit Entladungsfunktion:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.061 kg

Nedis USB-Ladegerät (12W) inklusive Micro-USB-Kabel (1m), schwarz.