Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Netzladegerät TypC USB-C QuickCh. 20W Lightning 8Pin: 1m ws

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Netzladegerät TypC USB-C QuickCh. 20W Lightning 8Pin: 1m ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WCPDL20W112WT

  • Schnell-Ladegerät - Ja

  • Mit Entladungsfunktion - Nein

  • Länge - 80.7 mm

  • Breite - 41 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5412810334667

Sonepar Artikelnummer

120933307

Hersteller Artikelnummer

WCPDL20W112WT

Hersteller Typ

WCPDL20W112WT

Hersteller Artikel Nr.:

WCPDL20W112WT

Schnell-Ladegerät:

Ja

Mit Entladungsfunktion:

Nein

Länge:

80.7 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

26 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.080 kg