Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Netzladegerät USB-C/USB-A 20W/18W USB-C-Kabel: 1.5m sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Netzladegerät USB-C/USB-A 20W/18W USB-C-Kabel: 1.5m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WCHA20BKUC

  • Mit Entladungsfunktion - Nein

  • Breite - 36 mm

  • Höhe - 81 mm

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810470259

Sonepar Artikelnummer

121367683

Hersteller Artikelnummer

WCHA20BKUC

Hersteller Typ

WCHA20BKUC

Hersteller Artikel Nr.:

WCHA20BKUC

Mit Entladungsfunktion:

Nein

Breite:

36 mm

Höhe:

81 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.070 kg

Laden Sie Ihre Geräte schnell und effizient mit dem Nedis Compact Dual GaN Wall Charger. Dieses Hochleistungs-Ladegerät verfügt über die neueste GaN-Technologie, die schnellere Ladegeschwindigkeiten, eine verbesserte Effizienz und ein kompakteres Design gewährleistet. Mit zwei leistungsstarken Anschlüssen können Sie zwei Geräte gleichzeitig aufladen, ohne Kompromisse bei der Geschwindigkeit einzugehen. Der USB-C™ Power Delivery (PD)-Anschluss liefert 20 W, ideal für das Schnellladen der neuesten Apple-Smartphones, iPads und anderer kompatibler Geräte. Der USB-A Quick Charge™-Anschluss liefert 18 W und ist damit perfekt für Android-Geräte, die Power Delivery und Quick Charge™ unterstützen. Dank der intelligenten Ladetechnologie erkennt das Ladegerät angeschlossene Geräte automatisch und stellt die optimale Leistungsstufe für sicheres und effizientes Laden bereit. Ganz gleich, ob Sie ein Smartphone, ein Tablet oder ein anderes USB-betriebenes Gerät aufladen, dieses Ladegerät liefert die benötigte Leistung. Das kompakte und leichte Design macht es zu einer hervorragenden Wahl für zu Hause, im Büro oder auf Reisen. Mit seiner platzsparenden Form und seiner hohen Effizienz ist das Nedis Compact Dual GaN Wall Charger der perfekte Begleiter für alle, die ein schnelles, zuverlässiges und bequemes Ladegerät suchen. Im Lieferumfang ist ein 1,5-Meter-USB-C™-auf-USB-C™-Kabel enthalten, das sich perfekt für die Datenübertragung und das Aufladen Ihrer USB-C™-Geräte eignet - direkt nach dem Auspacken.