Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Notfallradio Dyn DAB+/FM Akku Solar Taschenl. USB-Ladef. gn

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Notfallradio Dyn DAB+/FM Akku Solar Taschenl. USB-Ladef. gn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RDDBCR2000GN

  • Ausführung - tragbar

  • Anzahl der Weckzeiten - 1

  • DAB+ - Ja

  • Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810444175

Sonepar Artikelnummer

121114915

Hersteller Artikelnummer

RDDBCR2000GN

Hersteller Typ

RDDBCR2000GN

Hersteller Artikel Nr.:

RDDBCR2000GN

Ausführung:

tragbar

Anzahl der Weckzeiten:

1

DAB+:

Ja

Farbe:

grün

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

0.317 kg

Notfallradio, Tragbare Ausführung, DAB+/FM, Batteriebetrieben, Handkurbel, Solar Powered, Stromversorgung über USB, Wecker, Grün-Schwarz