Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Party Lautsprecher BT 120W SD-Sl. Akku 6.5Std Partylicht sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Party Lautsprecher BT 120W SD-Sl. Akku 6.5Std Partylicht sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SPPT800BK

  • Farbe - schwarz

  • Aktiv-System - Nein

  • Bluetooth - Ja

  • Geeignet für Deckenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810440542

Sonepar Artikelnummer

121096009

Hersteller Artikelnummer

SPPT800BK

Hersteller Typ

SPPT800BK

Hersteller Artikel Nr.:

SPPT800BK

Farbe:

schwarz

Aktiv-System:

Nein

Bluetooth:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Impedanz:

4 Ohm

Musikbelastbarkeit:

120 W

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Ja

Ethernet:

Nein

USB-Anschluss:

Ja

Wi-Fi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Breite:

270 mm

Höhe:

522 mm

Tiefe:

298 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

8.210 kg

Beginnen Sie die Party mit diesem tragbaren Bluetooth-Trolley-Lautsprecher. Mit diesem Unterhaltungssystem können Sie alle Ihre Lieblingslieder abspielen und Ihr Herz mit einem Mikrofon (nicht im Lieferumfang enthalten) singen, wo immer Sie sind. Die eingebauten Farbwechsel-LEDs verleihen jeder Party einen erstaunlichen Effekt.Der Lautsprecher verfügt über ein Holzgehäuse und über einen 8" Subwoofer und 2x 3" Hochtöner, die für ein optimales Klangerlebnis sorgen. Es verfügt über eine Bluetooth-Verbindung, um es mit Ihrem Smartphone zu koppeln, Sie können eine SD-Karte oder ein USB-Flash-Laufwerk verwenden, um Ihre Lieblingsmusik abzuspielen. Neben dem Mikrofonanschluss für Karaoke-Funktion verfügt es auch über einen Gitarrenanschluss. Der kabellose Lautsprecher verfügt über einen eingebauten 4000-mAh-Akku, so dass Sie bis zu 6,5 Stunden Musik genießen können.