Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Party Lautsprecher BT 240W Akku 5Std MP3/USB/AUX Partyl. sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Party Lautsprecher BT 240W Akku 5Std MP3/USB/AUX Partyl. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SPPT2480BK

  • Farbe - schwarz

  • Nennbelastbarkeit - 80 W

  • Bluetooth - Ja

  • Geeignet für Deckenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810450657

Sonepar Artikelnummer

121131555

Hersteller Artikelnummer

SPPT2480BK

Hersteller Typ

SPPT2480BK

Hersteller Artikel Nr.:

SPPT2480BK

Farbe:

schwarz

Nennbelastbarkeit:

80 W

Bluetooth:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Frequenz:

50 .. 18000 Hz

Impedanz:

40 Ohm

Musikbelastbarkeit:

240 W

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Ja

Ethernet:

Nein

USB-Anschluss:

Ja

Wi-Fi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Breite:

315 mm

Höhe:

565 mm

Tiefe:

305 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

9.220 kg

Nedis Bluetooth®-Party-Lautsprecher | max. Batteriespielzeit: 5 Std | 240 W | Tragegriff | Partylicht | Equalizer | Orange / Schwarz