Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Party-Lichter WiFi 20LEDs RGB Andr/iOS 10m IP65 bunt

NEDIS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WIFILP03C20

  • Ausführung - Lichterkette

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Nennspannung - 100 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810404315

Sonepar Artikelnummer

121048506

Hersteller Artikelnummer

WIFILP03C20

Hersteller Typ

WIFILP03C20

Hersteller Artikel Nr.:

WIFILP03C20

Ausführung:

Lichterkette

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Nennspannung:

100 .. 240 V

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP65

Lichtfarbe:

RGB

Spannungsart:

AC

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gesamtlänge:

10 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94053100

Gewicht:

1.330 kg

Nedis WIFILP03C20 WLAN-Lichterkette RGB, 20 LEDs, 10 m, IP65, App-Steuerung.