Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Partywok-Set 600W 6Personen Temperatureinst. antihaft sw-si

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Partywok-Set 600W 6Personen Temperatureinst. antihaft sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FCRA310FBK6

  • Ausführung - Wok

  • Anschlusswert - 600 W

  • Grundfarbe - sonstige

  • Breite - 440 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810408689

Sonepar Artikelnummer

121048442

Hersteller Artikelnummer

FCRA310FBK6

Hersteller Typ

FCRA310FBK6

Hersteller Artikel Nr.:

FCRA310FBK6

Ausführung:

Wok

Anschlusswert:

600 W

Grundfarbe:

sonstige

Breite:

440 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

265 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

0.262 kg

Nedis FCRA310FBK6 Party-Wok, 600 W, 6 Pfännchenset, Antihaft, Schwarz/Silber.