Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - PC-Headset Overear 1x3.5/2x3.5mm klappbares Mikro 1.8m sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - PC-Headset Overear 1x3.5/2x3.5mm klappbares Mikro 1.8m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CHST210BK

  • Ausführung - Kopfbügel

  • Anzahl der Lautsprecher - 2

  • Stereo - Ja

  • Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810415373

Sonepar Artikelnummer

121162959

Hersteller Artikelnummer

CHST210BK

Hersteller Typ

CHST210BK

Hersteller Artikel Nr.:

CHST210BK

Ausführung:

Kopfbügel

Anzahl der Lautsprecher:

2

Stereo:

Ja

Bluetooth:

Nein

Mit Ladestation:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85183000

Gewicht:

0.180 kg

Das Over-Ear Headset von Nedis eignet sich ideal für alle, die an Online-Meetings teilnehmen und sich einen authentischen Klang wünschen. Die weichen Ohrpolster und der verstellbare Kopfbügel sorgen für einen bequemen Sitz und dank des integrierten Mikrofons können Sie mit Ihren Teammitgliedern oder Kollegen kommunizieren. Mit diesem komfortablen Headset können Sie problemlos stundenlang Musik hören, online chatten oder Spiele spielen. Das empfindliche, hochwertige Mikrofon zeichnet sich durch sein flexibles Design aus und eignet sich hervorragend für Chats, Skype- und Teams-Meetings sowie Online-Gaming. Mit dem flexiblen Mikrofon und den 40-mm-Lautsprechertreibern können Sie Spiele und Filme in bester Klangqualität genießen, ohne dabei Abstriche beim Komfort machen zu müssen. Mit seinem extralangen Kabel bietet Ihnen dieses Headset eine große Bewegungsfreiheit. Damit können Sie sich nicht nur um Ihren Schreibtisch herum bewegen, sondern sich sogar etwas weiter von Ihrem Computer oder Notebook entfernen. Im Lieferumfang ist ein Adapterkabel von 2 x 3,5 mm für eine Buchse von 1 x 3,5 mm enthalten, das mit allen Computern und Notebooks kompatibel ist. Stereo, 1x 3.5 mm / 2x 3.5 mm, Klappbarer Mikrofon, Schwarz