Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - PC-Lautsprecher 2.1 33W USB-Stromversorgung Lautstärkeregler

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - PC-Lautsprecher 2.1 33W USB-Stromversorgung Lautstärkeregler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CSPR10021BK

  • Farbe - schwarz

  • Standlautsprecher - Ja

  • Musikbelastbarkeit - 33 W

  • USB-Anschluss - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810272389

Sonepar Artikelnummer

120879848

Hersteller Artikelnummer

CSPR10021BK

Hersteller Typ

CSPR10021BK

Hersteller Artikel Nr.:

CSPR10021BK

Farbe:

schwarz

Standlautsprecher:

Ja

Musikbelastbarkeit:

33 W

USB-Anschluss:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

1.280 kg

Verwandeln Sie den schwachen, unklaren Sound Ihres PCs und Smartphones in einen 2.1-Stereosound mit strukturierten, satten Tiefen dank dieses Nedis® 33-W-Lautsprechersets mit USB-Stromversorgung. Die 2 Lautsprecher und der leistungsstarke Subwoofer lassen sich über einen 3,5-mm-Stereo-Anschluss mit Ihrem PC oder Smartphone verbinden und können über eine USB-Verbindung mit Strom versorgt werden - es ist kein externes Netzteil erforderlich. Die Ausgangsleistung von 33 W sorgt für eine perfekte Soundwiedergabe, mit der Feinheiten und Nuancen und dank des 15-W-Subwoofers aus Holz gleichzeitig die volle Kraft des Tieftonbereichs beibehalten werden.