Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Pizzaofen und Grill 1800W 30cm antihaft Temperaturreg. ro-sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Pizzaofen und Grill 1800W 30cm antihaft Temperaturreg. ro-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FCPM100FRD

  • Bauform - Standgerät

  • Grundfarbe - rot

  • Mit Thermostat - Nein

  • Anschlusswert - 1800 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810349531

Sonepar Artikelnummer

121048441

Hersteller Artikelnummer

FCPM100FRD

Hersteller Typ

FCPM100FRD

Hersteller Artikel Nr.:

FCPM100FRD

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe:

rot

Mit Thermostat:

Nein

Anschlusswert:

1800 W

Breite der Grillfläche:

300 mm

Tiefe der Grillfläche:

300 mm

Selbstreinigend:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

3.300 kg

Nedis FCPM100FRD Pizzaofen und Grill, 1800 W, Ø 30 cm, Antihaft, Rot/Schwarz.