Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Popcornmaschine 1200W Heißluft rot-weiß

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Popcornmaschine 1200W Heißluft rot-weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FCPC100RD

  • Anschlusswert - 1200 W

  • Grundfarbe - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85098000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810315475

Sonepar Artikelnummer

120776082

Hersteller Artikelnummer

FCPC100RD

Hersteller Typ

FCPC100RD

Hersteller Artikel Nr.:

FCPC100RD

Anschlusswert:

1200 W

Grundfarbe:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

0.858 kg

Bereiten Sie mit diesem Popcorn-Maker von Nedis®, der mit Heißluft aus Mais leckeres fettarmes Popcorn macht, selbst gesunde Popcorn-Snacks zu. Mit nur einem Tastendruck können Sie diesen Popcorn-Maker ganz einfach bedienen und Ihr frisches Popcorn schon nach wenigen Minuten genießen.