Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Powerbank 20000mAh 2x3.0A

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Powerbank 20000mAh 2x3.0A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UPBKPD20000BK

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85078000

  • Gewicht - 0.427 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810401727

Sonepar Artikelnummer

121005118

Hersteller Artikelnummer

UPBKPD20000BK

Hersteller Typ

UPBKPD20000BK

Hersteller Artikel Nr.:

UPBKPD20000BK

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85078000

Gewicht:

0.427 kg

Nedis Powerbank mit 20.000 mAh Kapazität. 2x USB-Ausgang mit 3.0A für schnelles Laden mobiler Geräte.