Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Powerbank 30000mAh 20W Out:1USB-C/2xUSB-A In:1USB-C 1.5-3.0A

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Powerbank 30000mAh 20W Out:1USB-C/2xUSB-A In:1USB-C 1.5-3.0A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PBKPD20W325BK

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 0.596 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810471256

Sonepar Artikelnummer

121391412

Hersteller Artikelnummer

PBKPD20W325BK

Hersteller Typ

PBKPD20W325BK

Hersteller Artikel Nr.:

PBKPD20W325BK

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.596 kg

Nedis powerbank | 30000 mAh | 1.5 / 1.67 / 2.0 / 2.22 / 3.0 A | Anzahl der Ausgänge: 3 | Ausgangsanschluss: 1x USB-C / 2x USB-A | Eingangsverbindung: 1x USB-C | PD3.0 20W | Lithium-Polymer | Display