Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Raclette 1000W 6Pfännchen antihaft Temperatureinst. eckig sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Raclette 1000W 6Pfännchen antihaft Temperatureinst. eckig sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FCRA220FBK6

  • Ausführung der Grillplatte - antihaftbeschichtet

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Anzahl der Pfännchen - 6

  • Crepes-Bereich - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810334780

Sonepar Artikelnummer

120933325

Hersteller Artikelnummer

FCRA220FBK6

Hersteller Typ

FCRA220FBK6

Hersteller Artikel Nr.:

FCRA220FBK6

Ausführung der Grillplatte:

antihaftbeschichtet

Anschlusswert:

1000 W

Anzahl der Pfännchen:

6

Crepes-Bereich:

Nein

Grundfarbe:

schwarz

Beschichtung:

antihaft

Spülmaschinengeeignet:

Nein

Breite:

471 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

272 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

2.000 kg