Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Radio 15W FM Bluet. IPX5 Netz/Batterie 2.2'' ge-sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Radio 15W FM Bluet. IPX5 Netz/Batterie 2.2'' ge-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RDFM3100YW

  • Ausführung - Baustellenradio

  • Anzahl der Weckzeiten - 0

  • DAB+ - Nein

  • Stromversorgung - Batterie/Netz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810326266

Sonepar Artikelnummer

120933278

Hersteller Artikelnummer

RDFM3100YW

Hersteller Typ

RDFM3100YW

Hersteller Artikel Nr.:

RDFM3100YW

Ausführung:

Baustellenradio

Anzahl der Weckzeiten:

0

DAB+:

Nein

Stromversorgung:

Batterie/Netz

Farbe:

sonstige

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

Mit Netzteil:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

2.222 kg