Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Radio tragb. 1.5W AM/FM analog Batt. Kopfhörerausg. alu-sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Radio tragb. 1.5W AM/FM analog Batt. Kopfhörerausg. alu-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RDFM1110SI

  • Anzahl der Weckzeiten - 0

  • DAB+ - Nein

  • Anzahl der Speicherplätze - 0

  • Stromversorgung - Batterie

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810329526

Sonepar Artikelnummer

121048473

Hersteller Artikelnummer

RDFM1110SI

Hersteller Typ

RDFM1110SI

Hersteller Artikel Nr.:

RDFM1110SI

Anzahl der Weckzeiten:

0

DAB+:

Nein

Anzahl der Speicherplätze:

0

Stromversorgung:

Batterie

Farbe:

schwarz

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Anzeigeart:

analog

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Ja

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Nein

Mit Netzteil:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

0.071 kg

Nedis RDFM1110SI Tragbares AM/FM-Radio, 1,5 W, Batteriebetrieb, Kopfhörerausgang, Alu/Schwarz.