Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEDIS - Radiowecker dig. LED 1x3.5mm Audio-Eingang Timer sw

NEDIS
kopierenkopieren
NEDIS - Radiowecker dig. LED 1x3.5mm Audio-Eingang Timer sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CLAR004BK

  • Ausführung - Uhrenradio

  • Anzahl der Weckzeiten - 2

  • DAB+ - Nein

  • Anzahl der Speicherplätze - 20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5412810274109

Sonepar Artikelnummer

121131521

Hersteller Artikelnummer

CLAR004BK

Hersteller Typ

CLAR004BK

Hersteller Artikel Nr.:

CLAR004BK

Ausführung:

Uhrenradio

Anzahl der Weckzeiten:

2

DAB+:

Nein

Anzahl der Speicherplätze:

20

Stromversorgung:

Stromnetz

Farbe:

schwarz

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Ja

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Nein

Mit Netzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85279200

Gewicht:

0.300 kg

Nedis Digital-Wecker-Radio | LED-Anzeige | 1x 3,5 mm Audio-Eingang | Zeitprojektion | AM / FM | Snooze-Funktion | Sleep Timer | Anzahl Alarme: 2 | Schwarz